SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-25+5DC)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS2(mm)
5
ストロークS1(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36514214
CDQSB25-25+5DC-A93L-XC11
CADデータダウンロード
¥26,290
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36514223
CDQSB25-25+5DC-A93L3-XC11
¥28,330
¥
26,980
¥29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください