曜日別特売

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-30+20DCM)

CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-30+20DCM) - SMC
チューブ内径(Φmm)25ストロークS1(mm)30ストロークS2(mm)20作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36515404CDQSB25-30+20DCM-M9BWL-XC11
31,080
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515413CDQSB25-30+20DCM-A93VL3-XC11
31,350
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36515422CDQSB25-30+20DCM-A93L4-XC11
32,400
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする