CD Series(CDQSB25-35DM)

CD Series(CDQSB25-35DM) - SMC
ストローク(mm)35作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36516908CDQSB25-35DM-A93M2535
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
36516917CDQSB25-35DM-M9BL32535
17,160
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36516926CDQSB25-35DM-M9BSDPC2535
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36516935CDQSB25-35DM-P3DWSC2535
20,150
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする