CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-45DM)

CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-45DM) - SMC
ストローク(mm)45作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)25内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36518003CDQSB25-45DM-M9NS2545
11,330
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
36518012CDQSB25-45DM-M9N2545
14,250
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36518028CDQSB25-45DM-M9BASBPCS2545
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36518037CDQSB25-45DM-M9NV2545
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36518046CDQSB25-45DM-M9BZ2545
15,460
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36518055CDQSB25-45DM-M9BASBPC2545
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする