SMC
CQS-XC11 - デュアル行程シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQSB25-5+20DC)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
20
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36518177
CDQSB25-5+20DC-XC11
CADデータダウンロード
¥21,010
¥
19,980
¥21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36518186
CDQSB25-5+20DC-M9B-XC11
¥26,620
¥
24,980
¥27,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください