SMC
CD Series(CDQSB25-5+8DM)
チューブ内径(Φmm)
25
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
8
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36518378
CDQSB25-5+8DM-XC11
¥18,210
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください