SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB25-53DCM)
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
53
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36519315
CDQSB25-53DCM
CADデータダウンロード
¥9,850
¥
8,898
¥9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36519324
CDQSB25-53DCM-M9BAL
CADデータダウンロード
¥18,320
¥
16,980
¥18,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください