CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSFS20)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSFS20) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全11種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
オートスイッチ追記号
11種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36533893CDQSFS20-20DC-A93(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5A93(-) 2ヶ付20
¥10,840
¥9,798
¥10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533902CDQSFS20-50DCM-A93S(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5A93(S) 1ヶ付50
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533918CDQSFS20-30DCM-A93(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5A93(-) 2ヶ付30
¥11,330
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533927CDQSFS20-20DC-A93L(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3A93(-) 2ヶ付20
¥11,500
¥9,998
¥10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533936CDQSFS20-40DC-A93(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(-) 0.5A93(-) 2ヶ付40
¥12,100
¥10,980
¥12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533945CDQSFS20-40DCM-A93L(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3A93(-) 2ヶ付40
¥13,040
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533954CDQSFS20-50DCM-A93V(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(-) 0.5A93V(-) 2ヶ付50
¥13,480
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533963CDQSFS20-10DC-M9BVL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9BV(-) 2ヶ付10
¥13,700
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533972CDQSFS20-20DCM-M9BL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9B(-) 2ヶ付20
¥13,970
¥12,980
¥14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533988CDQSFS20-25DC-M9BWL(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)(L) 3M9BW(-) 2ヶ付25
¥14,410
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36533997CDQSFS20-20DCM-M9BVL(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ(L) 3M9BV(-) 2ヶ付20
¥14,850
¥13,980
¥15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする