曜日別特売

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSGS20)

CQS_S/CDQS_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQSGS20) - SMC
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36537068CDQSGS20-30DC-M9BWS30
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
36537077CDQSGS20-50DC-M9BWS50
12,210
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする