曜日別特売

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKD12)

CQSK/CDQSK - ロッド回り止め形/複動:片ロッド(CDQSKD12) - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)12オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36540534CDQSKD12-5D-M9BV125(-) 標準(ロッド先端めねじ)(-) 0.5M9BV
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
36540543CDQSKD12-10DM-M9PV1210(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9PV
12,490
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36540552CDQSKD12-30DM-M9BW1230(M) ロッド先端おねじ(-) 0.5M9BW
14,190
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36540568CDQSKD12-30DM-M9BL1230(M) ロッド先端おねじ(L) 3M9B
14,300
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする