SMC
CD Series(CDQSKLC20)
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36542187
CDQSKLC20-50D
CADデータダウンロード
50
¥10,120
¥
9,198
¥10,118
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36542196
CDQSKLC20-40D-M9BW
CADデータダウンロード
40
¥15,840
¥
14,980
¥16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください