SMC
CD Series(CDQSLCS20)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ (標準)
チューブ内径(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36553335
CDQSLCS20-30DC
CADデータダウンロード
20
30
¥
7,650
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください