曜日別特売

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWL12)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWL12) - SMC
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
ボディオプション
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36557648CDQSWL12-15D15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
6,600
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
36557657CDQSWL12-5DCM5(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557666CDQSWL12-30DM30(M) ロッド先端おねじ
8,250
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557675CDQSWL12-20DCM20(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557684CDQSWL12-5DCM-A93VLS5(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557693CDQSWL12-25DM-A93L25(M) ロッド先端おねじ
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557702CDQSWL12-20D-M9BL20(-) 標準(ロッド先端めねじ)
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557718CDQSWL12-30D-M9NL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
14,190
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557727CDQSWL12-15DM-M9BVL15(M) ロッド先端おねじ
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557736CDQSWL12-20DM-M9BV20(M) ロッド先端おねじ
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557745CDQSWL12-30DM-M9NL30(M) ロッド先端おねじ
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36557754CDQSWL12-25DC-M9BWVM25(C) ラバークッション付
16,450
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする