CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS50TN)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS50TN) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36574685CDRA1BS50TN-90Z(90) 90°-
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574694CDRA1BS50TN-100Z(100) 100°-
31,190
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574703CDRA1BS50TN-180Z(180) 180°-
34,050
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574712CDRA1BS50TN-180Z-XC60-180
35,420
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574728CDRA1BS50TN-180CZ(180) 180°-
38,230
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574737CDRA1BS50TN-180Z-M9N(180) 180°-
39,880
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36574746CDRA1BS50TN-180CZ-A93L(180) 180°-
42,300
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする