CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS63TF)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS63TF) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36577634CDRA1BS63TF-90Z-(90) 90°
37,130
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577643CDRA1BS63TF-190Z-(190) 190°
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577652CDRA1BS63TF-180Z-(180) 180°
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577668CDRA1BS63TF-90CZ-(90) 90°
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577677CDRA1BS63TF-100CZ-(100) 100°
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577686CDRA1BS63TF-180CZ-(180) 180°
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577695CDRA1BS63TF-190CZ-(190) 190°
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577704CDRA1BS63TF-90CZ-M9PSDPC90-
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする