CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS63TN)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BS63TN) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36577713CDRA1BS63TN-180Z(180) 180°-
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577722CDRA1BS63TN-190Z(190) 190°-
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577738CDRA1BS63TN-90CZ(90) 90°-
41,310
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577747CDRA1BS63TN-190CZ(190) 190°-
43,840
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577756CDRA1BS63TN-90CZ-M9PSAPCS-XC60-90
47,800
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577765CDRA1BS63TN-190CZ-M9PL(190) 190°-
50,330
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36577774CDRA1BS63TN-180CZ-M9BSAPC-180
53,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする