CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU100)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU100) - SMC
内容量1個
98件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36581046CDRA1BSU100-100Z-A93(100) 100°-
72,160
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581055CDRA1BSU100-90Z-A93(90) 90°-
72,160
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581064CDRA1BSU100-190Z(190) 190°-
72,490
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581073CDRA1BSU100-180Z(180) 180°-
72,490
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581082CDRA1BSU100-90Z-A93L(90) 90°-
72,820
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581098CDRA1BSU100-100Z-A93L(100) 100°-
72,820
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581107CDRA1BSU100-90Z-X11-90
73,150
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581116CDRA1BSU100-90Z-M9B(90) 90°-
74,360
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581125CDRA1BSU100-180Z-A90(180) 180°-
74,580
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581134CDRA1BSU100-90Z-M9N(90) 90°-
74,580
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581143CDRA1BSU100-100Z-M9N(100) 100°-
74,580
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581152CDRA1BSU100-90-A64L-90
74,800
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581168CDRA1BSU100-90Z-M9BW(90) 90°-
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581177CDRA1BSU100-100Z-M9BW(100) 100°-
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581186CDRA1BSU100-90Z-M9NM(90) 90°-
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581195CDRA1BSU100-100Z-M9NW(100) 100°-
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581204CDRA1BSU100-90Z-M9NW(90) 90°-
74,910
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581213CDRA1BSU100-90Z-M9BL(90) 90°-
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581222CDRA1BSU100-100Z-M9BL(100) 100°-
75,020
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581238CDRA1BSU100-90Z-M9BWM(90) 90°-
75,240
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581247CDRA1BSU100-90Z-M9NL(90) 90°-
75,240
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581256CDRA1BSU100-100Z-M9BWL(100) 100°-
75,570
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581265CDRA1BSU100-90Z-M9BWL(90) 90°-
75,570
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581274CDRA1BSU100-100Z-M9BZ(100) 100°-
75,790
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581283CDRA1BSU100-190Z-A93(190) 190°-
75,900
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581292CDRA1BSU100-180Z-A93(180) 180°-
75,900
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581308CDRA1BSU100-100Z-M9NZ(100) 100°-
75,900
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581317CDRA1BSU100-90-A56-90
76,010
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581326CDRA1BSU100-90Z-M9BWZ(90) 90°-
76,230
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581335CDRA1BSU100-100Z-M9BWVL(100) 100°-
76,230
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581344CDRA1BSU100-190Z-A93L(190) 190°-
76,560
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581353CDRA1BSU100-180Z-A93L(180) 180°-
76,560
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581362CDRA1BSU100-180Z-X11-180
76,890
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581378CDRA1BSU100-100Z-A93L-X11-100
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581387CDRA1BSU100-180Z-A93Z-180
77,220
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581396CDRA1BSU100-90Z-M9BAZ(90) 90°-
77,880
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581405CDRA1BSU100-180Z-M9B(180) 180°-
78,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581414CDRA1BSU100-190Z-M9B(190) 190°-
78,100
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581423CDRA1BSU100-180Z-M9N(180) 180°-
78,320
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581432CDRA1BSU100-190Z-M9BM(190) 190°-
78,430
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581448CDRA1BSU100-190Z-M9NW(190) 190°-
78,650
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581457CDRA1BSU100-180Z-M9BW(180) 180°-
78,650
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581466CDRA1BSU100-180Z-M9NW(180) 180°-
78,650
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581475CDRA1BSU100-190Z-M9BL(190) 190°-
78,760
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581484CDRA1BSU100-180Z-M9BL(180) 180°-
78,760
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581493CDRA1BSU100-90-J51L-90
78,760
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581502CDRA1BSU100-90Z-M9B-X11-90
78,760
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581518CDRA1BSU100-180Z-M9NV(180) 180°-
78,980
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581527CDRA1BSU100-180Z-M9NL(180) 180°-
78,980
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36581536CDRA1BSU100-180Z-M9BWV(180) 180°-
79,310
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする