CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU63TF)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BSU63TF) - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36584896CDRA1BSU63TF-90Z-(90) 90°
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36584905CDRA1BSU63TF-100Z-(100) 100°
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36584914CDRA1BSU63TF-180Z-(180) 180°
49,830
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36584923CDRA1BSU63TF-90Z-X1090-
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36584932CDRA1BSU63TF-180Z-X10180-
58,410
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする