CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BT100)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BT100) - SMC
内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36586208CDRA1BT100-100Z(100) 100°-
64,190
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586217CDRA1BT100-90Z(90) 90°-
64,190
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586226CDRA1BT100-190Z(190) 190°-
67,930
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586235CDRA1BT100-180Z(180) 180°-
67,930
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586244CDRA1BT100-100Z-M9BL(100) 100°-
70,460
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586253CDRA1BT100-90Z-M9BL(90) 90°-
70,460
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586262CDRA1BT100-100CZ(100) 100°-
71,670
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586278CDRA1BT100-90CZ(90) 90°-
71,670
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586287CDRA1BT100-180Z-M9B(180) 180°-
73,540
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586296CDRA1BT100-190Z-M9BW(190) 190°-
74,090
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586305CDRA1BT100-180Z-M9BL(180) 180°-
74,200
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586314CDRA1BT100-190Z-M9BVL(190) 190°-
75,080
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586323CDRA1BT100-180-A54-180
75,190
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586332CDRA1BT100-180CZ(180) 180°-
75,410
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586348CDRA1BT100-100Z-M9BASBPC-100
76,400
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586357CDRA1BT100-190CZ-XC59-190
76,780
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586366CDRA1BT100-90CZ-M9N(90) 90°-
77,500
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586375CDRA1BT100-90CZ-M9BW(90) 90°-
77,830
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586384CDRA1BT100-90CZ-M9BWL(90) 90°-
78,490
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586393CDRA1BT100-100CZ-M9BWL(100) 100°-
78,490
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586402CDRA1BT100-180CZ-A93(180) 180°-
78,820
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586418CDRA1BT100-90CZ-M9BWVL(90) 90°-
79,150
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586427CDRA1BT100-190CZ-A93L(190) 190°-
79,480
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586436CDRA1BT100-90C-A54L-90
79,590
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586445CDRA1BT100-90C-A53L-90
79,590
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586454CDRA1BT100-90CZ-M9BAL(90) 90°-
80,140
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586463CDRA1BT100-180CZ-A93Z(180) 180°-
80,140
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586472CDRA1BT100-190CZ-M9B(190) 190°-
81,020
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586488CDRA1BT100-180CZ-M9B(180) 180°-
81,020
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586497CDRA1BT100-180CZ-M9N(180) 180°-
81,240
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586506CDRA1BT100-100Z-M9BASBPC-XA33-100
81,350
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586515CDRA1BT100-180CZ-M9BW(180) 180°-
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586524CDRA1BT100-190CZ-M9BW(190) 190°-
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586533CDRA1BT100-190CZ-M9BL(190) 190°-
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586542CDRA1BT100-180CZ-M9BL(180) 180°-
81,680
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586558CDRA1BT100-190CZ-M9BWZ(190) 190°-
82,890
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586567CDRA1BT100-190CZ-M9BW-XC59-190
82,940
74,980
82,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586576CDRA1BT100-180CZ-M9BA(180) 180°-
83,220
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586585CDRA1BT100-180CZ-M9BAL(180) 180°-
83,880
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586594CDRA1BT100-190CZ-M9BSDPC-190
85,420
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586603CDRA1BT100-190CZ-M9BWSDPC-190
85,970
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586612CDRA1BT100-180CZ-M9BASBPC-180
87,620
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586628CDRA1BT100-190CZ-M9BASBPC-190
87,620
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586637CDRA1BT100-190Z-X6-190
88,770
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586646CDRA1BT100-180Z-X6-180
88,770
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586655CDRA1BT100-190CZ-M9BWZ-X16-190
92,790
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36586664CDRA1BT100-190CZ-M9BAL-X6-190
104,720
94,980
104,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする