CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BT63)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BT63) - SMC
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36587608CDRA1BT63-90Z-(90) 90°
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587617CDRA1BT63-100Z-(100) 100°
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587626CDRA1BT63-100100-
43,780
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587635CDRA1BT63-180Z-(180) 180°
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587644CDRA1BT63-190Z-(190) 190°
46,310
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587653CDRA1BT63-90Z-A93V-(90) 90°
47,850
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587662CDRA1BT63-100CZ-(100) 100°
47,960
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587678CDRA1BT63-90Z-M9BW-(90) 90°
49,940
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587687CDRA1BT63-100Z-M9BW-(100) 100°
49,940
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587696CDRA1BT63-90Z-M9BL-(90) 90°
50,050
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587705CDRA1BT63-100Z-M9BL-(100) 100°
50,050
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587714CDRA1BT63-180CZ-(180) 180°
50,490
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587723CDRA1BT63-90CZ-A93-(90) 90°
51,370
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587732CDRA1BT63-90CZ-A93L-(90) 90°
52,030
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587748CDRA1BT63-190Z-M9BL-(190) 190°
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587757CDRA1BT63-90CZ-XA3390-
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587766CDRA1BT63-90Z-M9BAVL-(90) 90°
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587775CDRA1BT63-190Z-M9BWL-(190) 190°
53,130
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587784CDRA1BT63-90CZ-M9B-(90) 90°
53,570
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587793CDRA1BT63-180CZ-M9BLS-(180) 180°
53,630
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587802CDRA1BT63-90CZ-M9BW-(90) 90°
54,120
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587818CDRA1BT63-180CZ-A93V-(180) 180°
54,560
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587827CDRA1BT63-180CZ-A93L-(180) 180°
54,560
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587836CDRA1BT63-90CZ-M9BAL-(90) 90°
56,430
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587845CDRA1BT63-190CZ-M9BW-(190) 190°
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587854CDRA1BT63-180CZ-M9BL-(180) 180°
56,760
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587863CDRA1BT63-180CZ-M9NL-(180) 180°
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587872CDRA1BT63-90CZ-A93L-XA3390-
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587888CDRA1BT63-190Z-M9BL-X16190-
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする