曜日別特売

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BT80)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BT80) - SMC
内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36587915CDRA1BT80-100Z(100) 100°-
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587924CDRA1BT80-180Z(180) 180°-
49,010
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587933CDRA1BT80-90Z-A93L(90) 90°-
50,220
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587942CDRA1BT80-100CZ(100) 100°-
51,210
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587958CDRA1BT80-190Z-A93(190) 190°-
52,420
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587967CDRA1BT80-190Z-A93L(190) 190°-
53,080
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587976CDRA1BT80-180Z-A93L(180) 180°-
53,080
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587985CDRA1BT80-100CZ-M9BS(100) 100°-
54,010
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36587994CDRA1BT80-180CZ(180) 180°-
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588003CDRA1BT80-190CZ(190) 190°-
54,070
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588012CDRA1BT80-180Z-M9B(180) 180°-
54,620
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588028CDRA1BT80-180Z-M9P(180) 180°-
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588037CDRA1BT80-180Z-M9BW(180) 180°-
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588046CDRA1BT80-190Z-M9BL(190) 190°-
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588055CDRA1BT80-180Z-M9NWL(180) 180°-
55,830
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588064CDRA1BT80-90CZ-M9B(90) 90°-
56,820
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588073CDRA1BT80-190CZ-M9BS(190) 190°-
56,870
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588082CDRA1BT80-90CZ-M9N(90) 90°-
57,040
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588098CDRA1BT80-100CZ-M9BW(100) 100°-
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588107CDRA1BT80-90CZ-M9BL(90) 90°-
57,480
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588116CDRA1BT80-100CZ-M9BWL(100) 100°-
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588125CDRA1BT80-180CZ-A93V(180) 180°-
58,140
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588134CDRA1BT80-180CZ-A93L(180) 180°-
58,140
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588143CDRA1BT80-190CZ-XA51-190
58,300
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588152CDRA1BT80-180CZ-A93Z(180) 180°-
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588168CDRA1BT80-180CZ-A93VL(180) 180°-
58,800
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588177CDRA1BT80-90CZ-M9BAL(90) 90°-
59,680
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588186CDRA1BT80-190CZ-M9B(190) 190°-
59,680
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588195CDRA1BT80-90CZ-A93-XA45-90
60,060
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588204CDRA1BT80-180CZ-M9BW(180) 180°-
60,230
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588213CDRA1BT80-190CZ-M9BW(190) 190°-
60,230
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588222CDRA1BT80-180CZ-M9BL(180) 180°-
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588238CDRA1BT80-190CZ-M9BL(190) 190°-
60,340
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588247CDRA1BT80-90CZ-A93L-XA45-90
60,720
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588256CDRA1BT80-180CZ-M9BWL(180) 180°-
60,890
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588265CDRA1BT80-190Z-M9BASBPC-190
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588274CDRA1BT80-100CZ-M9BSDPC-100
61,220
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588283CDRA1BT80-180CZ-M9BWZ(180) 180°-
61,550
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588292CDRA1BT80-100CZ-M9BWSDPC-100
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588308CDRA1BT80-180CZ-M9BAL(180) 180°-
62,540
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588317CDRA1BT80-90C-F5BAL-90
63,310
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588326CDRA1BT80-180C-J51L-180
64,080
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588335CDRA1BT80-190CZ-M9BSDPC-190
64,080
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588344CDRA1BT80-190CZ-M9BWSBPC-190
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588353CDRA1BT80-180CZ-M9BL-XA33-180
65,290
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588362CDRA1BT80-190CZ-M9BASBPC-190
66,280
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588378CDRA1BT80-180CZ-M9BWZ-X16-180
68,750
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588387CDRA1BT80-180CZ-A93L-X6-180
74,420
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする