CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW100)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BW100) - SMC
内容量1個
74件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36588947CDRA1BW100-90Z(90) 90°-
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588956CDRA1BW100-100Z(100) 100°-
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588965CDRA1BW100-90Z-A93(90) 90°-
59,570
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588974CDRA1BW100-190Z(190) 190°-
59,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588983CDRA1BW100-180Z(180) 180°-
59,900
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36588992CDRA1BW100-90Z-A93L(90) 90°-
60,230
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589008CDRA1BW100-90Z-XA1-90
61,110
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589017CDRA1BW100-90Z-M9B(90) 90°-
61,770
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589026CDRA1BW100-90-J59WZS-90
61,820
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589035CDRA1BW100-90Z-M9NW(90) 90°-
62,320
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589044CDRA1BW100-90Z-M9BL(90) 90°-
62,430
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589053CDRA1BW100-180Z-M9BWS(180) 180°-
62,980
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589062CDRA1BW100-180Z-A93(180) 180°-
63,310
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589078CDRA1BW100-90CZ(90) 90°-
63,640
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589087CDRA1BW100-100CZ(100) 100°-
63,640
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589096CDRA1BW100-180Z-A93L(180) 180°-
63,970
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589105CDRA1BW100-180Z-A93VL(180) 180°-
64,630
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589114CDRA1BW100-90Z-X16-90
64,790
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589123CDRA1BW100-90CZ-XC7-90
65,010
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589132CDRA1BW100-180Z-M9B(180) 180°-
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589148CDRA1BW100-190Z-M9B(190) 190°-
65,510
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589157CDRA1BW100-190Z-M9N(190) 190°-
65,730
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589166CDRA1BW100-190Z-M9BW(190) 190°-
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589175CDRA1BW100-180Z-M9BW(180) 180°-
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589184CDRA1BW100-180Z-M9BL(180) 180°-
66,170
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589193CDRA1BW100-190Z-M9BWL(190) 190°-
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589202CDRA1BW100-180Z-M9BWL(180) 180°-
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589218CDRA1BW100-90CZ-A93(90) 90°-
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589227CDRA1BW100-90CZ-M9BWLS(90) 90°-
67,050
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589236CDRA1BW100-190CZ(190) 190°-
67,380
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589245CDRA1BW100-100CZ-A93L(100) 100°-
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589263CDRA1BW100-90CZ-A93L(90) 90°-
67,710
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589272CDRA1BW100-190Z-M9BAL(190) 190°-
68,370
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589288CDRA1BW100-180Z-M9BAL(180) 180°-
68,370
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589297CDRA1BW100-180CZ-XC60-180
68,750
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589306CDRA1BW100-180Z-M9BAZ(180) 180°-
69,030
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589315CDRA1BW100-90CZ-M9B(90) 90°-
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589324CDRA1BW100-190-J59-190
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589333CDRA1BW100-90CZ-M9BW(90) 90°-
69,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589342CDRA1BW100-100CZ-M9BW(100) 100°-
69,800
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589358CDRA1BW100-90CZ-M9BL(90) 90°-
69,910
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589367CDRA1BW100-100CZ-M9BL(100) 100°-
69,910
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589376CDRA1BW100-90CZ-M9BWL(90) 90°-
70,460
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589385CDRA1BW100-180CZ-A93(180) 180°-
70,790
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36589394CDRA1BW100-190CZ-A93(190) 190°-
70,790
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589403CDRA1BW100-180CZ-A93L(180) 180°-
71,450
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36589412CDRA1BW100-190CZ-A93L(190) 190°-
71,450
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589428CDRA1BW100-180Z-X6-180
72,000
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36589446CDRA1BW100-180CZ-A93Z(180) 180°-
72,110
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36589455CDRA1BW100-90CZ-M9BAL(90) 90°90
72,110
65,980
72,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする