CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BWU100)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BWU100) - SMC
内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36594172CDRA1BWU100-90Z(90) 90°-
71,390
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594188CDRA1BWU100-90Z-A93(90) 90°-
74,800
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594197CDRA1BWU100-180Z(180) 180°-
75,130
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594206CDRA1BWU100-190Z(190) 190°-
75,130
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594215CDRA1BWU100-90Z-A93L(90) 90°-
75,460
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594224CDRA1BWU100-90Z-M9BW(90) 90°-
77,550
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594233CDRA1BWU100-180Z-M9BWL(180) 180°-
81,950
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594242CDRA1BWU100-190Z-X10-190
85,910
76,980
84,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594258CDRA1BWU100-190Z-M9BW-X10-190
92,070
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594267CDRA1BWU100-180Z-M9BL-X10-180
92,180
83,980
92,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする