CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BWU63)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1BWU63) - SMC
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36594827CDRA1BWU63-90Z(90) 90°-
48,620
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594836CDRA1BWU63-180Z(180) 180°-
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594845CDRA1BWU63-190Z(190) 190°-
51,040
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594854CDRA1BWU63-90Z-A93L(90) 90°-
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594863CDRA1BWU63-100Z-A93L(100) 100°-
52,690
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594872CDRA1BWU63-100Z-M9B(100) 100°-
54,230
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594888CDRA1BWU63-90Z-M9B(90) 90°-
54,230
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594897CDRA1BWU63-180Z-A93(180) 180°-
54,450
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594906CDRA1BWU63-90Z-A93-X11-90
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594915CDRA1BWU63-180Z-M9B(180) 180°-
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594924CDRA1BWU63-100Z-M9BAL(100) 100°-
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594933CDRA1BWU63-90Z-M9BAL(90) 90°-
57,090
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594942CDRA1BWU63-190Z-M9BW(190) 190°-
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594958CDRA1BWU63-180Z-M9BW(180) 180°-
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594967CDRA1BWU63-90Z-X10-90
57,200
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594976CDRA1BWU63-180Z-M9BL(180) 180°-
57,310
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594985CDRA1BWU63-180Z-M9NL(180) 180°-
57,530
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36594994CDRA1BWU63-180Z-M9BWL(180) 180°-
57,860
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595003CDRA1BWU63-180Z-M9BAL(180) 180°-
59,510
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595012CDRA1BWU63-180Z-X10-180
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595028CDRA1BWU63-190Z-X10-190
59,620
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595037CDRA1BWU63-180-F59-180
60,390
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595046CDRA1BWU63-180-J59W-180
61,050
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595055CDRA1BWU63-190Z-M9BWSDPC-190
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595064CDRA1BWU63-90Z-M9BL-X10-90
63,470
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595073CDRA1BWU63-180Z-M9B-X10-180
65,230
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595082CDRA1BWU63-190Z-M9BW-X10-190
65,780
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595098CDRA1BWU63-190Z-M9BL-X10-190
65,890
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36595107CDRA1BWU63-180Z-M9NL-X10-180
66,110
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする