CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ100)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ100) - SMC
軸
(Z) 両軸四面取り
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36600734CDRA1BZ100-90Z(90) 90°(-) なし(-) オートスイッチなし
¥58,690
¥53,980
¥59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600743CDRA1BZ100-90Z-M9B(90) 90°(-) なしM9B
¥64,300
¥58,980
¥64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600752CDRA1BZ100-90CZ(90) 90°(C) エアクッション付(-) オートスイッチなし
¥66,170
¥59,980
¥65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600768CDRA1BZ100-180CZ(180) 180°(C) エアクッション付(-) オートスイッチなし
¥69,910
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600777CDRA1BZ100-90CZ-M9B(90) 90°(C) エアクッション付M9B
¥71,780
¥64,980
¥71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする