※3-M07-2-CRA1-CDRA1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ100)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
揺動角度・オートスイッチ種類・クッション
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
揺動角度
(90) 90°
オートスイッチ種類
M9B
クッション
(-) なし
注文コード
36600743
品番
CDRA1BZ100-90Z-M9B
参考基準価格(税別)
¥64,300
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
揺動角度
(90) 90°
クッション
(-) なし
オートスイッチ種類
M9B
軸
(Z) 両軸四面取り
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 3/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード