SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ80)
揺動角度
(90) 90°
クッション
(C) エアクッション付
軸
(Z) 両軸四面取り
リード線(m)
(-) 0.5
サイズ(mm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/4
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36601014
CDRA1BZ80-90CZ-M9B
CADデータダウンロード
¥53,740
¥
48,980
¥53,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください