曜日別特売

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1FSU63)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1FSU63) - SMC
内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36607472CDRA1FSU63-100Z(100) 100°-
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607488CDRA1FSU63-90Z(90) 90°-
52,580
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607497CDRA1FSU63-90Z-A90(90) 90°-
54,670
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607506CDRA1FSU63-180Z(180) 180°-
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607515CDRA1FSU63-190Z(190) 190°-
55,110
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607524CDRA1FSU63-90Z-A90L(90) 90°-
55,330
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607533CDRA1FSU63-90Z-X11-90
55,660
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607542CDRA1FSU63-100Z-A93(100) 100°-
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607558CDRA1FSU63-90Z-A93(90) 90°-
55,990
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607567CDRA1FSU63-90Z-A93L(90) 90°-
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607576CDRA1FSU63-100Z-A93L(100) 100°-
56,650
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607585CDRA1FSU63-190Z-X11-190
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607594CDRA1FSU63-90Z-M9B(90) 90°-
58,190
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607603CDRA1FSU63-180Z-M9BLS(180) 180°-
58,250
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607612CDRA1FSU63-90Z-M9P(90) 90°-
58,410
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607628CDRA1FSU63-190Z-A93(190) 190°-
58,520
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607637CDRA1FSU63-180Z-A93(180) 180°-
58,520
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607646CDRA1FSU63-100Z-M9BW(100) 100°-
58,740
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607655CDRA1FSU63-90Z-M9BW(90) 90°-
58,740
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607664CDRA1FSU63-90Z-M9BL(90) 90°-
58,850
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607673CDRA1FSU63-180Z-A93L(180) 180°-
59,180
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607682CDRA1FSU63-90Z-M9BWL(90) 90°-
59,400
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607698CDRA1FSU63-90Z-M9BVL(90) 90°-
59,730
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607716CDRA1FSU63-180-A64-180
60,500
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607725CDRA1FSU63-100Z-X10-100
61,160
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607734CDRA1FSU63-90Z-X10-90
61,160
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607743CDRA1FSU63-180Z-M9BW(180) 180°-
61,270
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607752CDRA1FSU63-90-A53Z-90
61,270
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607768CDRA1FSU63-190Z-M9BL(190) 190°-
61,380
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607777CDRA1FSU63-180Z-M9BWL(180) 180°-
61,930
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607786CDRA1FSU63-180Z-M9BVL(180) 180°-
62,260
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607795CDRA1FSU63-100Z-M9BSDPC-100
62,590
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607804CDRA1FSU63-180Z-X10-180
63,690
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607813CDRA1FSU63-190Z-X10-190
63,690
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607822CDRA1FSU63-180Z-A90L-X10-180
66,440
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607838CDRA1FSU63-90Z-M9BL-X10-90
67,430
60,980
67,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607847CDRA1FSU63-100Z-M9BWL-X10-100
67,980
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607856CDRA1FSU63-180Z-M9B-X10-180
69,300
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607865CDRA1FSU63-190Z-M9BL-X10-190
69,960
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607874CDRA1FSU63-180Z-M9BL-X10-180
69,960
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607883CDRA1FSU63-190Z-M9BWL-X10-190
70,510
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607892CDRA1FSU63-180Z-M9BWZ-X10-180
71,170
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607908CDRA1FSU63-190Z-M9BAL-X10-190
72,160
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36607707CDRA1FSU63-180-J59S-180
54,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする