CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FY80)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1FY80) - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36611365CDRA1FY80-180Z-(180) 180°
52,470
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611374CDRA1FY80-90CZ-(90) 90°
54,670
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611383CDRA1FY80-180CZ-(180) 180°
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611392CDRA1FY80-190CZ-(190) 190°
57,530
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611408CDRA1FY80-90CZ-A93-(90) 90°
58,080
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611417CDRA1FY80-190Z-M9B-(190) 190°
58,080
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611426CDRA1FY80-100CZ-A93L-(100) 100°
58,740
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611435CDRA1FY80-190Z-M9BWL-(190) 190°
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611444CDRA1FY80-180-A53Z180-
61,160
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611453CDRA1FY80-180CZ-A93L-(180) 180°
61,600
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611462CDRA1FY80-180-J59180-
61,820
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611478CDRA1FY80-180CZ-M9BW-(180) 180°
63,690
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611487CDRA1FY80-190CZ-M9BWL-(190) 190°
64,350
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611496CDRA1FY80-180CZ-M9BWMDPC180-
68,420
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする