CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1FZU63)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1FZU63) - SMC
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36611758CDRA1FZU63-90Z-(90) 90°
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611767CDRA1FZU63-100Z-(100) 100°
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611776CDRA1FZU63-180Z-(180) 180°
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611785CDRA1FZU63-180Z-X10180-
65,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611794CDRA1FZU63-90Z-M9BA-X1090-
71,340
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611803CDRA1FZU63-100Z-M9BA-X10100-
71,340
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36611812CDRA1FZU63-180Z-M9BA-X10180-
73,760
65,980
72,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする