SMC
CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS100TF)
クッション
(C) エアクッション付
軸
(S) 片軸
サイズ(mm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 3/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36613142
CDRA1LS100TF-90CZ
CADデータダウンロード
(90) 90°
¥62,870
¥
55,980
¥61,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36613158
CDRA1LS100TF-180CZ
CADデータダウンロード
(180) 180°
¥66,610
¥
59,980
¥65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください