CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS63TF)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1LS63TF) - SMC
(S) 片軸サイズ(mm)63磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TF) G 1/8オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36616292CDRA1LS63TF-90Z(90) 90°(-) なし
38,500
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616308CDRA1LS63TF-180Z(180) 180°(-) なし
41,030
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616317CDRA1LS63TF-90CZ(90) 90°(C) エアクッション付
42,680
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36616326CDRA1LS63TF-180CZ(180) 180°(C) エアクッション付
45,210
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする