CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LSU50)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LSU50) SMC

内容量1個
お気に入りに追加
63件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
揺動角度(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36618216 CDRA1LSU50-90Z
CADデータダウンロード
- (90) 90°
40,480
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618225 CDRA1LSU50-100Z
CADデータダウンロード
- (100) 100°
40,480
36,980
40,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618234 CDRA1LSU50-90Z-A90
CADデータダウンロード
- (90) 90°
42,570
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618243 CDRA1LSU50-90Z-M9BS
CADデータダウンロード
- (90) 90°
43,290
38,980
42,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618252 CDRA1LSU50-180Z
CADデータダウンロード
- (180) 180°
43,340
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618268 CDRA1LSU50-190Z
CADデータダウンロード
- (190) 190°
43,340
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618277 CDRA1LSU50-90Z-A93
CADデータダウンロード
- (90) 90°
43,890
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618286 CDRA1LSU50-90Z-A93V
CADデータダウンロード
- (90) 90°
44,550
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618295 CDRA1LSU50-90Z-A93L
CADデータダウンロード
- (90) 90°
44,550
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618304 CDRA1LSU50-180Z-A90LS
CADデータダウンロード
- (180) 180°
44,720
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618313 CDRA1LSU50-180Z-A93S
CADデータダウンロード
- (180) 180°
45,050
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618322 CDRA1LSU50-190Z-A93S
CADデータダウンロード
- (190) 190°
45,050
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618338 CDRA1LSU50-90-J59S 90 -
45,160
39,980
43,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618347 CDRA1LSU50-180Z-A90
CADデータダウンロード
- (180) 180°
45,430
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618356 CDRA1LSU50-90Z-M9B
CADデータダウンロード
- (90) 90°
46,090
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618365 CDRA1LSU50-90Z-M9N
CADデータダウンロード
- (90) 90°
46,310
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618374 CDRA1LSU50-180Z-M9PWS
CADデータダウンロード
- (180) 180°
46,420
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618383 CDRA1LSU50-90Z-M9BW
CADデータダウンロード
- (90) 90°
46,640
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618392 CDRA1LSU50-90Z-M9NW
CADデータダウンロード
- (90) 90°
46,640
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618408 CDRA1LSU50-100Z-M9BW
CADデータダウンロード
- (100) 100°
46,640
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618417 CDRA1LSU50-90Z-M9BL
CADデータダウンロード
- (90) 90°
46,750
41,980
46,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618426 CDRA1LSU50-180Z-A93
CADデータダウンロード
- (180) 180°
46,750
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618435 CDRA1LSU50-90Z-M9NL
CADデータダウンロード
- (90) 90°
46,970
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618444 CDRA1LSU50-90Z-M9PL
CADデータダウンロード
- (90) 90°
46,970
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618453 CDRA1LSU50-90Z-M9BWL
CADデータダウンロード
- (90) 90°
47,300
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618462 CDRA1LSU50-180Z-A93L
CADデータダウンロード
- (180) 180°
47,410
42,980
47,278 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618478 CDRA1LSU50-90Z-M9BZ
CADデータダウンロード
- (90) 90°
47,520
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618487 CDRA1LSU50-90Z-X10 90 -
48,350
43,980
48,378 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618496 CDRA1LSU50-180Z-M9B
CADデータダウンロード
- (180) 180°
48,950
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618505 CDRA1LSU50-90-A59WL 90 -
49,170
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618514 CDRA1LSU50-180Z-M9NW
CADデータダウンロード
- (180) 180°
49,500
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618523 CDRA1LSU50-180Z-M9BW
CADデータダウンロード
- (180) 180°
49,500
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618532 CDRA1LSU50-180Z-M9BL
CADデータダウンロード
- (180) 180°
49,610
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618548 CDRA1LSU50-90Z-M9BW-X11 90 -
49,720
44,980
49,478 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618557 CDRA1LSU50-180Z-M9NV
CADデータダウンロード
- (180) 180°
49,830
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618566 CDRA1LSU50-190Z-M9BWL
CADデータダウンロード
- (190) 190°
50,160
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618575 CDRA1LSU50-180Z-M9BWL
CADデータダウンロード
- (180) 180°
50,160
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618584 CDRA1LSU50-180Z-M9BWZ
CADデータダウンロード
- (180) 180°
50,820
45,980
50,578 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618593 CDRA1LSU50-90-F59Z 90 -
51,150
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618602 CDRA1LSU50-180Z-X10 180 -
51,210
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618618 CDRA1LSU50-190Z-X10 190 -
51,210
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618627 CDRA1LSU50-100Z-A93-X10 100 -
51,760
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618636 CDRA1LSU50-90Z-A93-X10 90 -
51,760
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618645 CDRA1LSU50-180Z-M9BAL
CADデータダウンロード
- (180) 180°
51,810
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618654 CDRA1LSU50-90Z-A93L-X10 90 -
52,420
46,980
51,678 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618663 CDRA1LSU50-180Z-M9NV-X11 180 -
52,910
47,980
52,778 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618672 CDRA1LSU50-190-J59W 190 -
53,350
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618688 CDRA1LSU50-90Z-M9B-X10 90 -
53,960
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618697 CDRA1LSU50-90Z-M9N-X10 90 -
54,180
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
36618706 CDRA1LSU50-90Z-M9BW-X10 90 -
54,510
48,980
53,878 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

「ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする