CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LSU63)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LSU63) - SMC
内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36618864CDRA1LSU63-90Z(90) 90°-
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618873CDRA1LSU63-100Z(100) 100°-
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618882CDRA1LSU63-90-XF-90
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618898CDRA1LSU63-180Z(180) 180°-
51,210
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618907CDRA1LSU63-100Z-A93(100) 100°-
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618916CDRA1LSU63-90Z-A93(90) 90°-
52,090
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618925CDRA1LSU63-90Z-A93L(90) 90°-
52,750
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618934CDRA1LSU63-180Z-M9BWS(180) 180°-
54,290
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618943CDRA1LSU63-90Z-M9N(90) 90°-
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618952CDRA1LSU63-190Z-A93(190) 190°-
54,620
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618968CDRA1LSU63-90Z-M9NW(90) 90°-
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618977CDRA1LSU63-90Z-M9BW(90) 90°-
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618986CDRA1LSU63-100Z-M9BW(100) 100°-
54,840
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36618995CDRA1LSU63-90Z-M9BL(90) 90°-
54,950
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619004CDRA1LSU63-180Z-A93L(180) 180°-
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619013CDRA1LSU63-90Z-M9NWV(90) 90°-
55,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619022CDRA1LSU63-90Z-M9BWL(90) 90°-
55,500
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619038CDRA1LSU63-90Z-M9BZ(90) 90°-
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619047CDRA1LSU63-90Z-M9NWVL(90) 90°-
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619056CDRA1LSU63-90Z-M9BWZ(90) 90°-
56,160
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619065CDRA1LSU63-180Z-M9B(180) 180°-
56,820
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619074CDRA1LSU63-90Z-M9BAL(90) 90°-
57,150
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619083CDRA1LSU63-90Z-X10-90
57,260
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619092CDRA1LSU63-180Z-M9NW(180) 180°-
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619108CDRA1LSU63-180Z-M9BW(180) 180°-
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619117CDRA1LSU63-90-A54Z-90
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619126CDRA1LSU63-90-A59WL-90
57,370
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619135CDRA1LSU63-190Z-M9BL(190) 190°-
57,480
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619144CDRA1LSU63-180Z-M9PL(180) 180°-
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619153CDRA1LSU63-180Z-M9BV(180) 180°-
57,700
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619162CDRA1LSU63-90-J51-90
58,030
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619178CDRA1LSU63-180Z-M9BWL(180) 180°-
58,030
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619187CDRA1LSU63-90-J59Z-90
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619196CDRA1LSU63-90-F59Z-90
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619205CDRA1LSU63-100-F5PZ-XN-100
59,350
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619214CDRA1LSU63-180Z-M9BAL(180) 180°-
59,680
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619223CDRA1LSU63-190Z-X10-190
59,790
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619232CDRA1LSU63-180Z-X10-180
59,790
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619248CDRA1LSU63-90Z-A93L-X10-90
61,330
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619257CDRA1LSU63-180Z-A93L-X10-180
63,860
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619266CDRA1LSU63-100Z-M9BWL-X10-100
64,080
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619275CDRA1LSU63-90Z-M9BWL-X10-90
64,080
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619284CDRA1LSU63-90Z-M9NZ-X10-90
64,410
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619293CDRA1LSU63-180Z-M9N-X10-180
65,620
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619302CDRA1LSU63-180Z-M9BW-X10-180
65,950
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619318CDRA1LSU63-190Z-M9BL-X10-190
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619327CDRA1LSU63-180Z-M9BL-X10-180
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36619336CDRA1LSU63-180Z-M9BAL-X10-180
68,260
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする