CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LYU50)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LYU50) - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36623292CDRA1LYU50-90Z-(90) 90°
42,740
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623308CDRA1LYU50-90Z-A93-(90) 90°
46,150
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623317CDRA1LYU50-100Z-M9B-(100) 100°
48,350
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623326CDRA1LYU50-180-A64180-
50,770
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623335CDRA1LYU50-180Z-M9BL-(180) 180°
51,650
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする