CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LYU80)

CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LYU80) - SMC
(Y) 両軸キーサイズ(mm)80磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc 1/4内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36623405CDRA1LYU80-90Z(90) 90°
56,650
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623414CDRA1LYU80-180Z(180) 180°
59,510
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623423CDRA1LYU80-90Z-M9BW(90) 90°
62,810
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623432CDRA1LYU80-100Z-M9BW(100) 100°
62,810
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする