SMC
CRA1_U-Z - ロータリアクチュエータ/可変角度タイプ(CDRA1LZU50)
軸
(Z) 両軸四面取り
サイズ(mm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36623536
CDRA1LZU50-100Z-A93
CADデータダウンロード
(100) 100°
¥46,150
¥
41,980
¥46,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36623545
CDRA1LZU50-180Z-M9NL
CADデータダウンロード
(180) 180°
¥51,870
¥
47,980
¥52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください