曜日別特売

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJU30)

CRB2BWU/CDRB2BWU-Z - 角度調整付ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BJU30) - SMC
内容量1個
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36634027CDRB2BJU30-180SZ(180) 180°-(S) シングルベーン
34,540
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634036CDRB2BJU30-90SZ(90) 90°-(S) シングルベーン
34,540
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634045CDRB2BJU30-270SZ(270) 270°-(S) シングルベーン
34,540
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634054CDRB2BJU30-180SZ-M9B(180) 180°-(S) シングルベーン
40,150
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634063CDRB2BJU30-90SZ-XA47-90シングルベーン
40,210
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634072CDRB2BJU30-180SZ-M9BL(180) 180°-(S) シングルベーン
40,810
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634088CDRB2BJU30-180SZ-T79(180) 180°-(S) シングルベーン
41,030
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634097CDRB2BJU30-90SZ-T79(90) 90°-(S) シングルベーン
41,030
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634106CDRB2BJU30-180SZ-T79L(180) 180°-(S) シングルベーン
41,690
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634115CDRB2BJU30-180SZ-S79L(180) 180°-(S) シングルベーン
41,800
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634124CDRB2BJU30-90SZ-R73-XA47-90シングルベーン
44,500
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634133CDRB2BJU30-90DZ(90) 90°-(D) ダブルベーン
45,930
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634142CDRB2BJU30-90SZ-R73-XC4(90) 90°-(S) シングルベーン
46,530
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634158CDRB2BJU30-90SZ-T79-XA47-90シングルベーン
46,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634167CDRB2BJU30-270SZ-T79-XA47-270シングルベーン
46,700
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634176CDRB2BJU30-180SZ-T79-XA47-180シングルベーン
46,700
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634185CDRB2BJU30-90SZ-S79-XA47-90シングルベーン
46,810
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634194CDRB2BJU30-100DZ(100) 100°-(D) ダブルベーン
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634203CDRB2BJU30-180SZ-T79L-XA47-180シングルベーン
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634212CDRB2BJU30-180SZ-S79L-XA47-180シングルベーン
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634228CDRB2BJU30-90DZ-R73(90) 90°-(D) ダブルベーン
50,220
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634237CDRB2BJU30-90DZ-T79L(90) 90°-(D) ダブルベーン
53,080
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634246CDRB2BJU30-90DZ-R73-XA47-90ダブルベーン
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634255CDRB2BJU30-90DZ-T79L-XA47-90ダブルベーン
58,740
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634264CDRB2BJU30-100DZ-T79-XA47-100ダブルベーン
59,290
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする