曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2J15)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2J15) - SMC
(J) 両軸(長軸一面取なし&一面取)サイズ(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全8種類を絞り込む
揺動角度
ベーン形式
8種類すべて表示中
注文コード
品番
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36652254CDRBU2J15-180SZ(180) 180°(S) シングルベーン
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652263CDRBU2J15-270SZ(270) 270°(S) シングルベーン
25,850
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652272CDRBU2J15-180SZ-S99L(180) 180°(S) シングルベーン
33,110
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652288CDRBU2J15-90SZ-T99VZ(90) 90°(S) シングルベーン
33,660
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652297CDRBU2J15-100DZ(100) 100°(D) ダブルベーン
38,720
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652306CDRBU2J15-90DZ-T99V(90) 90°(D) ダブルベーン
44,000
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652315CDRBU2J15-100DZ-S99(100) 100°(D) ダブルベーン
45,320
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36652324CDRBU2J15-100DZ-S99L(100) 100°(D) ダブルベーン
45,980
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする