CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS15)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS15) - SMC
内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36661932CDRQ2BS15-180-M9NLS-(180) 170°~190°
22,880
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36661948CDRQ2BS15-180-M9BALS-(180) 170°~190°
23,870
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36661966CDRQ2BS15-90-M9PW-(90) 80°~100°
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36661975CDRQ2BS15-180-M9P-(180) 170°~190°
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36661984CDRQ2BS15-90-M9NZ-(90) 80°~100°
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36661993CDRQ2BS15-90-M9PZ-(90) 80°~100°
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662002CDRQ2BS15-90-M9PWZ-(90) 80°~100°
26,790
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662018CDRQ2BS15-180-M9BWVZ-(180) 170°~190°
27,780
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662027CDRQ2BS15-360-M9BWS-(360) 350°~370°
27,830
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662036CDRQ2BS15-360-M9BLS-(360) 350°~370°
27,890
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662045CDRQ2BS15-180-M9BAV-(180) 170°~190°
28,110
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662054CDRQ2BS15-90-M9NAZ-(90) 80°~100°
28,440
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662063CDRQ2BS15-90-M9NL380~100-
29,040
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662072CDRQ2BS15-180-M9BWL3170~190-
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662088CDRQ2BS15-180-M9PSAPC170~190-
29,870
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662097CDRQ2BS15-360-M9N-(360) 350°~370°
30,580
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662106CDRQ2BS15-360-M9BM-(360) 350°~370°
30,690
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662115CDRQ2BS15-360-M9BWM-(360) 350°~370°
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662124CDRQ2BS15-360-M9PL-(360) 350°~370°
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662133CDRQ2BS15-90-M9BASBPC80~100-
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662142CDRQ2BS15-360-M9BWV-(360) 350°~370°
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662158CDRQ2BS15-360-A934350~370-
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662167CDRQ2BS15-360-M9NWV-(360) 350°~370°
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662176CDRQ2BS15-360-M9PWL-(360) 350°~370°
31,570
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662185CDRQ2BS15-180-M9BASBPC170~190-
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662194CDRQ2BS15-180-M9BASDPC170~190-
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662203CDRQ2BS15-90-M9BL480~100-
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662212CDRQ2BS15-360-M9PZ-(360) 350°~370°
31,900
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662228CDRQ2BS15-180-M9BAVSBPC170~190-
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662237CDRQ2BS15-360-M9BAVL-(360) 350°~370°
33,880
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662246CDRQ2BS15-360-M9BWVSDPC350~370-
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662255CDRQ2BS15-360-M9BASBPC350~370-
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36662264CDRQ2BS15-360-M9BW4350~370-
37,070
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36661957CDRQ2BS15-180-F9BALS170~190-
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする