CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS20TT)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS20TT) - SMC
内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36663192CDRQ2BS20TT-90C-(90) 80°~100°
29,810
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663208CDRQ2BS20TT-90C-M9N-(90) 80°~100°
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663217CDRQ2BS20TT-90C-M9P-(90) 80°~100°
35,640
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663226CDRQ2BS20TT-180-M9NZ-(180) 170°~190°
36,470
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663235CDRQ2BS20TT-180C-M9BVL3170~190-
41,690
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする