CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW15)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW15) - SMC
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36666297CDRQ2BW15-180-A90LS-(180) 170°~190°
21,010
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666306CDRQ2BW15-90-M9BWS-(90) 80°~100°
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666315CDRQ2BW15-90-M9NWL-(90) 80°~100°
26,130
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666324CDRQ2BW15-360-A93VS-(360) 350°~370°
26,790
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666333CDRQ2BW15-360-A93-(360) 350°~370°
28,160
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666342CDRQ2BW15-180-M9BSAPC170~190-
29,650
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666358CDRQ2BW15-180-M9PSAPC170~190-
29,870
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666367CDRQ2BW15-360-M9BW-(360) 350°~370°
30,910
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666376CDRQ2BW15-360-M9BL-(360) 350°~370°
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666385CDRQ2BW15-360-M9NVL-(360) 350°~370°
31,900
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666394CDRQ2BW15-360-M9BASDPC350~370-
36,960
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする