SMC
CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW20TF)
軸
(W) 両軸
サイズ(mm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G 1/8
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
クッション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36666595
CDRQ2BW20TF-90
CADデータダウンロード
(90) 80°~100°
(-) クッションなし
¥28,380
¥
26,980
¥29,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666604
CDRQ2BW20TF-360
CADデータダウンロード
(360) 350°~370°
(-) クッションなし
¥31,570
¥
28,980
¥31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666613
CDRQ2BW20TF-360C
CADデータダウンロード
(360) 350°~370°
(C) エアクッション
¥33,220
¥
29,980
¥32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください