CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBS10)

CRQ2X - 低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2XBS10) - SMC
内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36667977CDRQ2XBS10-90-A90(90) 80°~100°-
24,750
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667986CDRQ2XBS10-180-A93L(180) 170°~190°-
27,780
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36667995CDRQ2XBS10-180-M9BALS(180) 170°~190°-
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668004CDRQ2XBS10-90-M9BM(90) 80°~100°-
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668013CDRQ2XBS10-90-M9NW(90) 80°~100°-
28,820
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668022CDRQ2XBS10-90-M9BWV(90) 80°~100°-
29,480
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668038CDRQ2XBS10-180-M9N(180) 170°~190°-
29,540
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668047CDRQ2XBS10-90-M9BZ(90) 80°~100°-
29,700
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668056CDRQ2XBS10-180-M9BL(180) 170°~190°-
29,980
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668065CDRQ2XBS10-180-M9PL(180) 170°~190°-
30,200
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668074CDRQ2XBS10-180-M9NWL(180) 170°~190°-
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668083CDRQ2XBS10-180-M9BWL(180) 170°~190°-
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668092CDRQ2XBS10-180-M9NZ(180) 170°~190°-
30,860
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668108CDRQ2XBS10-90-M9BAL(90) 80°~100°-
31,130
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668117CDRQ2XBS10-180-M9BAM(180) 170°~190°-
31,850
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668126CDRQ2XBS10-180-M9BAL(180) 170°~190°-
32,180
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36668135CDRQ2XBS10-180-M9PWVMDPC4-170~190
46,810
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする