曜日別特売

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-450)

CS2 - エアシリンダ(CDS2F140-450) - SMC
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
450
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36774648CDS2F140-450-A93
65,180
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774657CDS2F140-450-A93L
65,840
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774666CDS2F140-450-Z73
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774675CDS2F140-450-Z73L
66,720
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774684CDS2F140-450-M9B
67,380
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774693CDS2F140-450-M9P
67,600
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774702CDS2F140-450-A54L
69,690
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774718CDS2F140-450-M9BL4
75,300
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774727CDS2F140-450-M9BWL4
76,400
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
36774736CDS2F140-450-M9BWL4-XC86A
77,110
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする