CD Series(CDV3BN80)

CD Series(CDV3BN80) - SMC
シリンダ内径(Φmm)80作動方式複動形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
リード線取出方法
通電押引
電磁弁電圧(V)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線取出方法
バルブ
通電押引
電磁弁電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36842408CDV3BN80-50-1D-B50(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
41,000
37,980
41,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842417CDV3BN80-135-1135(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
42,320
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842426CDV3BN80-150-1150(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
42,320
38,980
42,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842435CDV3BN80-230-5D-B230(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(5) DC24
46,720
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842444CDV3BN80-100J-1D-B100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
46,720
43,980
48,378(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842453CDV3BN80-110-1W110(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
46,720
42,980
47,278(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842462CDV3BN80-150-A44S-2D-B150(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(2) AC200(50/60Hz)
50,660
44,980
49,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842478CDV3BN80-250-5WD250(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(5) DC24
53,380
48,980
53,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842487CDV3BN80-100J-M9BA-1D-B100(D) DIN形ターミナル【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
54,730
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842496CDV3BN80-410-2W410(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(2) AC200(50/60Hz)
56,020
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842505CDV3BN80-450-1W450(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル(-) 通電押出し形(1) AC100(50/60Hz)
56,020
49,980
54,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
36842514CDV3BN80-750-1-B750(-) グロメット【ソレノイドバルブ】(-) 2位置シングル(B) 通電引込み形(1) AC100(50/60Hz)
64,430
58,980
64,878(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする