SMC
CD Series(CDV3DN80)
シリンダ内径(Φmm)
80
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(-) 通電押出し形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36844106
CDV3DN80-200-5
CADデータダウンロード
200
¥
43,750
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36844115
CDV3DN80-100-A54-2
CADデータダウンロード
100
¥
48,350
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
25日以内出荷
返品不可
36844124
CDV3DN80-250-5WD
CADデータダウンロード
250
¥
53,380
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
25日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください