※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDV3DN80)
CDV3DN80-250-5WD
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
250
100
200
250
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36844124
品番
CDV3DN80-250-5WD
参考基準価格(税別)
¥53,380
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
250
シリンダ内径(Φmm)
80
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
形式
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
バルブ
【ソレノイドバルブ】(W) 2位置ダブル
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁電圧(V)
(5) DC24
CADデータダウンロード