CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3F25)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3F25) SMC

チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)100 作動方式(S) 単動 押出し 配管方法(-) ねじ込み配管形 リード線(m)3 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) Rc オートスイッチ種類A93 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36855008 CDVM3F25-100S-1G-A93L-C
CADデータダウンロード
21,670
19,980
21,978 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする