SMC
CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KB40F)
シリンダ内径(Φmm)
40
ストローク(mm)
265
作動方式
複動
リード線取出方法
(G) グロメット
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(2) AC200(50/60Hz)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36865666
CDVM5KB40F-265-12G
CADデータダウンロード
¥24,840
¥
21,980
¥24,178
(税込)
20日以内出荷
返品不可
36865675
CDVM5KB40F-265-12G-M9BW-C
CADデータダウンロード
¥31,550
¥
28,980
¥31,878
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください